text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Cuchilla de corte a presión 18 mm L.168mm


con tres cuchillas de 18 mm (una cuchilla montada, dos en el cargador)corredera con función de bloqueo de la cuchillarecarga automática de la cuchilla diseño ergonómico con inserto de caucho sintéticocon guía de la cuchilla de acero inoxidable y orificio para colgarideal para cortar cartón, goma, cuero, madera, etc.cuerpo de la herramienta de zinc fundi

Artículo No. G1481.129.653
Longitud de la hoja (mm) 18
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 249
Model 12965-3
Type 12965-3 ABBRECH-MESSER
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 18
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 249
Model 12965-3
Type 12965-3 ABBRECH-MESSER

Descripción

con tres cuchillas de 18 mm (una cuchilla montada, dos en el cargador)corredera con función de bloqueo de la cuchillarecarga automática de la cuchilla diseño ergonómico con inserto de caucho sintéticocon guía de la cuchilla de acero inoxidable y orificio para colgarideal para cortar cartón, goma, cuero, madera, etc.cuerpo de la herramienta de zinc fundido

Números de artículo

Artículo No. G1481.129.653
EAN 4018754229956
UBB 500623938015
UNSPSC 27111503
Artículo del fabricante nr 77621004
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.