text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Cuchilla de corte 9 mm L.145mm


con tres cuchillas de 9 mm (una cuchilla montada, dos en el cargador)corredera con función de bloqueo de la cuchillaincluye herramienta de bloqueo de la cuchilla y tapa protectoracon guía de la cuchilla de acero inoxidableideal para cortar cartón, goma, cuero, madera, etc.cuerpo de la herramienta de zinc fundido

Artículo No. G1481.129.652
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 60
Codigo SA 82119200
Model 12965-2
Type 12965-2 ABBRECH-MESSER
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 60
Codigo SA 82119200
Model 12965-2
Type 12965-2 ABBRECH-MESSER

Descripción

con tres cuchillas de 9 mm (una cuchilla montada, dos en el cargador)corredera con función de bloqueo de la cuchillaincluye herramienta de bloqueo de la cuchilla y tapa protectoracon guía de la cuchilla de acero inoxidableideal para cortar cartón, goma, cuero, madera, etc.cuerpo de la herramienta de zinc fundido

Números de artículo

Artículo No. G1481.129.652
EAN 4018754229949
UBB 500623937934
UNSPSC 27111503
Artículo del fabricante nr 77621003
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.