Torquímetro electrónico para llaves dinamométricas, compuesto por: transductor (patente)soporteunidad de visualización (diseño registrado)trípode para unidad de visualización (con cable de 1. Cable en espiralAdaptador de red (110 V-230 V con adaptadores de enchufe intercambiables) o posibilidad de conexión directa a la red de 12 V del cocheAdaptador de accionamiento cuadrado (nº 7707-2W, nº 7707-2-1W, nº 7707-2-2W, nº 7707-3W)Kit para fijar el aparato a un banco de trabajo o a la pared en posición de prueba horizontal o verticalPara uso en sentido horario y antihorarioUnidades de medida: N-m, ft-lb, in-lblos transductores fácilmente intercambiables se fijan al soporte mediante un cierre de seguridad QuickReleasefuerzas laterales reducidas gracias a los transductores de perfil bajodetección automática del transductorflexible y fácil de usar, ya que la unidad se puede utilizar en posición horizontal o vertical y la unidad de visualización se puede colocar en muchas posicionestrípode adicional con cable de 1,5 m para montar la unidad de visualización y facilitar el control visual cuando se utilizan llaves dinamométricas más largasrango de medición especialmente amplio, desde aprox. El software nº 7759-4, que incluye concentrador USB y cable de conexión , permite transferir las lecturas al PC para documentarlas (no es necesaria una fuente de alimentación separada, la alimentación proviene del PC)mientras se recalibran los transductores individuales, el propio dinamómetro permanece in situ para su uso posterioramplio campo de aplicación (-20°C a +60°C)cumple la norma DIN 51309, clase 2 y DKD-R 10-8 con certificadosSe suministra en caja de plástico resistente. QuickRelease Cambio rápido y bloqueo firme de los transductores gracias al cierre de seguridad QuickRelease. Adaptadores de cuadradillo intercambiables: En el bloque de montaje hay un juego de adaptadores de cuadradillo intercambiables para diferentes tamaños de accionamiento.