text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Comprobador de circuitos para coches L.120mm


para electricidad del automóvil 6-12 voltios y 24 voltioscon sonda en puntatapa de proteccióncable de conexión con pinza de cocodrilo

Artículo No. G0905.012.905
Prueba de continuidad No
Longitud (mm) 120
Indicación de tensión Otro
Carga base interna No
Indicación de fase unipolar
Embalado por 1

Especificaciones

Prueba de continuidad No
Longitud (mm) 120
Indicación de tensión Otro
Carga base interna No
Indicación de fase unipolar
Detección de tensión sin contacto No
Retención de datos No
Iluminación de fondo Indicación LC No
Protección de la punta de prueba No
Punto de medición de rayos No
Rango de medición de tensión (V) 6 - 24
Indicación del sentido de rotación del campo No
Carga conmutable No
Tipo de prueba 1 polo
Utilizable en caso de precipitación No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 73
Type Car Circuit Tester

Descripción

para electricidad del automóvil 6-12 voltios y 24 voltioscon sonda en puntatapa de proteccióncable de conexión con pinza de cocodrilo

Números de artículo

Artículo No. G0905.012.905
EAN 4018754048953
UBB 203124931981
UNSPSC 41113676
Artículo del fabricante nr 77380001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.