text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Compartimento inter 96830649 TCS+NO.17 8-19


Juego de llaves combinadas de carraca con sistema métrico, anchuras de llave iguales en inserto TCSDiseño plano del lado del anillo con doble hex72 dientes, ángulo de trabajo 5°Posición de la mordaza 15°Apriete a derechas/izquierdas girando la llave. Diseño duradero, fino y ligeroAlta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble T. El acabado red

Artículo No. G1700.830.649
Número total de herramientas 12
Número de llaves combinadas de carraca 12
Marca Stahlwille
Model TCS 17/12
Type TCS 17/12
Embalado por 1

Especificaciones

Número total de herramientas 12
Número de llaves combinadas de carraca 12
Marca Stahlwille
Model TCS 17/12
Type TCS 17/12

Descripción

Juego de llaves combinadas de carraca con sistema métrico, anchuras de llave iguales en inserto TCSDiseño plano del lado del anillo con doble hex72 dientes, ángulo de trabajo 5°Posición de la mordaza 15°Apriete a derechas/izquierdas girando la llave. Diseño duradero, fino y ligeroAlta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble T. El acabado redondo de STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y un buen agarre. Forjado por estampación, templado y enfriado en baño de aceiteAcero de aleación de cromo, cromadoSurtido de herramientas en inserto de espuma, sistema modular de control de herramientas (TCS) - seguridad integrada. Contenido, juego de 12 piezas: Nº 17: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Números de artículo

Artículo No. G1700.830.649
EAN 4018754240593
UBB 500623938684
UNSPSC 27111714
Artículo del fabricante nr 96830649
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.