Accesorios
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
Llaves
Accesorios
G0453
G0453.000.556
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
Stahlwille Collarín deslizante 556 3/4 pulgadas diámetro del agujero 20 mm apto para manilla 558
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
puede utilizarse como mango en T en combinación con el mango de barra nº 558
Descripción completa
Artículo No.
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
61.5
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe
3/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm)
20
Tipo en el lado de la herramienta
Cuadrado (masculino)
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
61.5
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe
3/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm)
20
Tipo en el lado de la herramienta
Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma
Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta
3/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm)
19.05
Probado según ISO 3316
No
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
320
Codigo SA
8466103800
Type
Sliding Head
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
puede utilizarse como mango en T en combinación con el mango de barra nº 558
Números de artículo
Artículo No.
G0453.000.556
EAN
4018754013418
UBB
203122384860
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
15070000
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando