text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Destornillador Phillips Hexágono E 6,3 L.50mm


Cikkszám G0586.000.002
Sistema de atornillado Cruz (X)
Tamaño 2
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Sistema de atornillado Cruz (X)
Tamaño 2
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 0.25
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Phillips
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 10
Codigo SA 8207903000
Type 1261

Cikkszámok

Cikkszám G0586.000.002
EAN 4018754011872
UBB 203122424476
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 08310002
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.