text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Carracas XL 1/2


carraca reversible robusta y duraderacon mango largo para una mejor transmisión de la fuerzaadecuada para vasos con cuadradillo de 1/2 «reversible a la derecha/izquierdael bloqueo de bola dentada de 36 ofrece una sujeción segura de los vasossujeción sin complicaciones de tornillos apretadosmango ergonómico de 2 componentes para un manejo cómodo y seguro

Artículo No. 6V517393
Aislamiento No
Peso 980
Diámetro del cabezal (mm) 41
Antimagnético No
Longitud (mm) 497
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Peso 980
Diámetro del cabezal (mm) 41
Antimagnético No
Longitud (mm) 497
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Ángulo de giro hacia atrás (°) 10
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje No
Desbloqueo integrado No
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Type Ratchet

Descripción

carraca reversible robusta y duraderacon mango largo para una mejor transmisión de la fuerzaadecuada para vasos con cuadradillo de 1/2 «reversible a la derecha/izquierdael bloqueo de bola dentada de 36 ofrece una sujeción segura de los vasossujeción sin complicaciones de tornillos apretadosmango ergonómico de 2 componentes para un manejo cómodo y segurofabricada en acero de aleación de cromocromado resistente a la corrosiónDIN 3120/ISO 1174

Números de artículo

Artículo No. 6V517393
EAN 4018754337538
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 13121020
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.