text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Carracas 75 24X30


Cikkszám G0434.024.030
Aislamiento No
Peso 1050
Diámetro del cabezal (mm) 55
Antimagnético No
Longitud (mm) 400
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Otro
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Aislamiento No
Peso 1050
Diámetro del cabezal (mm) 55
Antimagnético No
Longitud (mm) 400
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Otro
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 24
Reversible
Carraca de construcción
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje No
Desbloqueo integrado No
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 1050
Codigo SA 8204110000
Type Ratchet

Cikkszámok

Cikkszám G0434.024.030
EAN 4018754188833
UBB 500511420373
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 90575230
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.