Carracas
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Llaves
Llaves diversas
Carracas
G0434.019.024
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
Stahlwille Carracas 75 19X24
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
G0434.019.024
Aislamiento
No
Peso
740
Diámetro del cabezal (mm)
50
Antimagnético
No
Longitud (mm)
365
Protección de aislamiento 1000 V
No
Material
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Peso
740
Diámetro del cabezal (mm)
50
Antimagnético
No
Longitud (mm)
365
Protección de aislamiento 1000 V
No
Material
Otro
A prueba de explosiones
No
Con asa
Sí
Modelo de artesa
No
Junta universal
No
Tamaño de conexión (mm)
19
Reversible
Sí
Carraca de construcción
Sí
Apta para puntas
No
Bloqueo de encaje
No
Desbloqueo integrado
No
Mango giratorio
No
Mango extensible
No
Cabezal articulado
No
Cabezal giratorio
No
Apto para vasos
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
740
Codigo SA
8204110000
Type
Ratchet
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G0434.019.024
EAN
4018754188826
UBB
500511420118
UNSPSC
27111711
Artículo del fabricante nr
90575124