text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Carracas 75 19X22


Artículo No. G0434.019.022
Aislamiento No
Peso 700
Diámetro del cabezal (mm) 45
Antimagnético No
Longitud (mm) 365
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Peso 700
Diámetro del cabezal (mm) 45
Antimagnético No
Longitud (mm) 365
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Otro
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 19
Reversible
Carraca de construcción
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje No
Desbloqueo integrado No
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 460
Codigo SA 8204110000
Type Ratchet

Números de artículo

Artículo No. G0434.019.022
EAN 4018754188819
UBB 500511419979
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 90575122
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.