Carracas
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
Llaves
Carracas & accesorios
Carracas
G0435.002.512
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
Stahlwille Carraca reversible de palanca 512 1/2 pulgada 36 dientes palanca reversible
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Reversible36 dientesCon mango de 2 componentesDIN 3122/ISO 3315
Descripción completa
Artículo No.
G0435.002.512
Aislamiento
No
Peso
600
Diámetro del cabezal (mm)
41
Antimagnético
No
Longitud
265.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Peso
600
Diámetro del cabezal (mm)
41
Antimagnético
No
Longitud
265.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Material
Otro
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
A prueba de explosiones
No
Con asa
Sí
Modelo de artesa
No
Junta universal
No
Tamaño de conexión (mm)
12.5
Ángulo de giro hacia atrás (°)
10
Reversible
Sí
Carraca de construcción
No
Apta para puntas
No
Bloqueo de encaje
No
Desbloqueo integrado
No
Mango giratorio
No
Mango extensible
No
Cabezal articulado
No
Cabezal giratorio
No
Apto para vasos
Sí
Probado por VDE
No
Type
512-2K
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Reversible36 dientesCon mango de 2 componentesDIN 3122/ISO 3315
Números de artículo
Artículo No.
G0435.002.512
EAN
4018754177820
UBB
500504176610
UNSPSC
27111711
Artículo del fabricante nr
13111010