text.skipToContent text.skipToNavigation

Carraca reversible Stahlwille 411 1/4 pulgada 60 dientes disco conmutador


Reversible60 dientesCon empuñadura de 2 componentesPara trabajos en espacios reducidos, con un ángulo de trabajo de sólo 6°DIN 3122/ISO 3315

Artículo No. G0435.002.411
Aislamiento No
Peso 100
Diámetro del cabezal (mm) 24
Antimagnético No
Longitud 118
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Peso 100
Diámetro del cabezal (mm) 24
Antimagnético No
Longitud 118
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Otro
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Ángulo de giro hacia atrás (°) 6
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje No
Desbloqueo integrado No
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Type 411-2K

Descripción

Reversible60 dientesCon empuñadura de 2 componentesPara trabajos en espacios reducidos, con un ángulo de trabajo de sólo 6°DIN 3122/ISO 3315

Números de artículo

Artículo No. G0435.002.411
EAN 4018754177745
UBB 500504176388
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 11231011
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.