text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Carraca reversible de palanca 532 1/2 pulgadas 36 dientes palanca reversible


carraca reversible robusta y duraderacon un mango largo para una mejor transmisión de la fuerzaadecuada para llaves de vaso con cuadradillo de 1/2 «reversible derecha/izquierdael bloqueo de bola dentada de 36 ofrece una sujeción segura de las llaves de vasosin complicaciones para extraer tornillos apretadosmango ergonómico de 2 componentes para un manej

Artículo No. G0435.002.532
Aislamiento No
Peso 821
Diámetro del cabezal (mm) 41
Antimagnético No
Longitud (mm) 380
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Peso 821
Diámetro del cabezal (mm) 41
Antimagnético No
Longitud (mm) 380
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Ángulo de giro hacia atrás (°) 10
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje No
Desbloqueo integrado No
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 812
Type Reversible Ratchet

Descripción

carraca reversible robusta y duraderacon un mango largo para una mejor transmisión de la fuerzaadecuada para llaves de vaso con cuadradillo de 1/2 «reversible derecha/izquierdael bloqueo de bola dentada de 36 ofrece una sujeción segura de las llaves de vasosin complicaciones para extraer tornillos apretadosmango ergonómico de 2 componentes para un manejo cómodo y segurofabricada en acero de aleación de cromocromado resistente a la corrosiónDIN 3120/ISO 1174

Números de artículo

Artículo No. G0435.002.532
EAN 4018754177837
UBB 500504176792
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 13121010
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.