Accesorios de herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Accesorios de herramientas dinamométricas
G0670.735.065
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
Stahlwille Carraca de dientes finos Drive 3/4 Portaherramientas22 x 28
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
reversible60 dientesCapacidad de carga de hasta 650 N-mpara llaves dinamométricas del tamaño 65
Descripción completa
Artículo No.
G0670.735.065
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Diseño
Ajuste de trinquete
Tamaño de conexión
3/4 pulgada
Carga máx. (Nm)
650
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Ancho de llave (mm)
60
Longitud total (mm)
125
Diseño
Ajuste de trinquete
Tamaño de conexión
3/4 pulgada
Carga máx. (Nm)
650
Type
735/65
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
reversible60 dientesCapacidad de carga de hasta 650 N-mpara llaves dinamométricas del tamaño 65
Números de artículo
Artículo No.
G0670.735.065
EAN
4018754243785
UBB
500627652307
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
58251065