text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Caja de herramientas TB93


Concepto de seguridad de dos niveles:1. Cierre centralizado mediante cerradura de cilindro con llave abatible2. Protección antivuelco - no es posible extraer varios cajones al mismo tiempoCuerpo y cajones revestidos de polvo (negro, RAL 9005)4 cajones fácilmente extraíbles con extensión total (370 mm) y guía de jaula de bolasBandeja de plástico resisten

Artículo No. 0C737638
Anchura 750
Altura 465
Profundidad 477
Protección de la superficie Otro
Material Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 750
Altura 465
Profundidad 477
Protección de la superficie Otro
Material Otro
Número de cajones 4
Con freno No
Marca Stahlwille
Model 93/6
Type Tool Trolley

Descripción

Concepto de seguridad de dos niveles:1. Cierre centralizado mediante cerradura de cilindro con llave abatible2. Protección antivuelco - no es posible extraer varios cajones al mismo tiempoCuerpo y cajones revestidos de polvo (negro, RAL 9005)4 cajones fácilmente extraíbles con extensión total (370 mm) y guía de jaula de bolasBandeja de plástico resistente fabricada en ABS con compartimentos para piezas pequeñasPlantilla de agujeros en ambos lados para ganchos nº 8031-8041, por ejemplo, para herramientas más grandesPuede equiparse con insertos STAHLWILLE estándar y TCSPuede combinarse con el carro de herramientas nº 93/6Chasis opcional nº 93 TOP BOX CADDY

Números de artículo

Artículo No. 0C737638
EAN 4018754334414
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 81200157
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.