text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Broca 907/1 3,2MM


Artículo No. G0979.032.001
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Embalado por 1

Especificaciones

Taladro de diámetro (mm) 3.2
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 1
Model 907
Type Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. G0979.032.001
EAN 4018754189755
UBB 500500296073
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 91713001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.