text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Alicates para manguera L.300mm Mango de cabeza


diseño registradocon cable Bowden y múltiples posiciones de bloqueoespecialmente para abrazaderas de manguera de acero elástico de 12 y 15 mm, adecuadas para su uso cerca de sistemas de refrigeración y calefacción de hasta 42 mm de diámetroacceso a lugares de difícil acceso mediante acción remota con cable Bowden (longitud 610 mm), p. ej. para Alfa Rome

Artículo No. G1194.001.780
Longitud (mm) 300
Diseño de agarre 2 componentes
Tapa del mango Ninguno
Para diámetro de manguera (mm) 12 - 15
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 300
Diseño de agarre 2 componentes
Tapa del mango Ninguno
Para diámetro de manguera (mm) 12 - 15
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 656
Type Hose Clip Pliers

Descripción

diseño registradocon cable Bowden y múltiples posiciones de bloqueoespecialmente para abrazaderas de manguera de acero elástico de 12 y 15 mm, adecuadas para su uso cerca de sistemas de refrigeración y calefacción de hasta 42 mm de diámetroacceso a lugares de difícil acceso mediante acción remota con cable Bowden (longitud 610 mm), p. ej. para Alfa Romeo, Audi, Citroën, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, VW

Números de artículo

Artículo No. G1194.001.780
EAN 4018754138326
UBB 500500297899
UNSPSC 27112104
Artículo del fabricante nr 76540001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.