text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Adaptador para carraca 445 3/8 pulgada reversible 20 dientes 445


Numéro d'article G0439.000.445
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 43
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 10
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 9.525
Emballé par 1

Spécifications

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 43
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 10
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 9.525
Probado según ISO 3316 No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 133
Type Ratchet Adapter

Numéros d'articles

Numéro d'article G0439.000.445
EAN 4018754012787
UBB 203122355654
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 12140000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.