Accesorios
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
Llaves
Accesorios
G0460
G0460.000.426
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
Alargadera Stahlwille 427 3/8 pulgadas longitud 240 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
DIN 3123/ISO 3316.
Descripción completa
Artículo No.
Protección de la superficie
Cromado
Longitud
240
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm)
9.525
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
Protección de la superficie
Cromado
Longitud
240
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm)
9.525
Varilla cuadrada
10 mm (3/8 pulgadas)
Probado según ISO 3316
Sí
Probado por VDE
No
Marca
STAHLWILLE
Type
427/10
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G0460.000.426
EAN
4018754012589
UBB
203122102460
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
12010003