text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 7161-5 Cierre rápido de seguridad para 730D/80-100 Llave dinamométrica nº 5 Longitud 50mm


impide que se intercambien las herramientas de inserciónel sistema se bloquea en la cabeza de la llave dinamométrica mediante un tornillo de seguridaduna vez instalado el sistema de protección, es posible colocar una herramienta de inserción pero no extraerla, ya que el propio botón de desbloqueo QuickRelease se bloqueauna vez retirado el tornillo de se

Artículo No. G0698.071.615
Tipo de accesorios/componentes Otro
Longitud total (mm) 50
Accesorios
Pieza No
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo de accesorios/componentes Otro
Longitud total (mm) 50
Accesorios
Pieza No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 15
Model 7161-5
Type 7161-5 QR-VERSCHLUSS 22X28

Descripción

impide que se intercambien las herramientas de inserciónel sistema se bloquea en la cabeza de la llave dinamométrica mediante un tornillo de seguridaduna vez instalado el sistema de protección, es posible colocar una herramienta de inserción pero no extraerla, ya que el propio botón de desbloqueo QuickRelease se bloqueauna vez retirado el tornillo de seguridad, la llave dinamométrica vuelve a ser una herramienta estándar y versátilel tornillo de seguridad se puede montar y desmontar con un destornillador TORX® con agujero central en la punta (nº 4656, tamaño T20, código 46 56 30 20) o con un destornillador de puntas con agujero central en la punta (nº 1442, tamaño T20, código 08 16 00 20).

Números de artículo

Artículo No. G0698.071.615
EAN 4018754245970
UBB 500627652976
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 54100074
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.