text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 7161-4 Cierre rápido de seguridad para 730N/5 Llave dinamométrica nº 4 Longitud 32mm


impide que se intercambien las herramientas de inserciónel sistema se bloquea en la cabeza de la llave dinamométrica mediante un tornillo de seguridaduna vez instalado el sistema de protección, es posible colocar una herramienta de inserción pero no extraerla, ya que el propio botón de desbloqueo QuickRelease se bloqueauna vez retirado el tornillo de se

Artículo No. G0698.071.614
Tipo de accesorios/componentes Otro
Longitud total (mm) 32
Accesorios
Pieza No
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo de accesorios/componentes Otro
Longitud total (mm) 32
Accesorios
Pieza No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 2
Model 7161-4
Type 7161-4 QR-VERSCHLUSS 23X28

Descripción

impide que se intercambien las herramientas de inserciónel sistema se bloquea en la cabeza de la llave dinamométrica mediante un tornillo de seguridaduna vez instalado el sistema de protección, es posible colocar una herramienta de inserción pero no extraerla, ya que el propio botón de desbloqueo QuickRelease se bloqueauna vez retirado el tornillo de seguridad, la llave dinamométrica vuelve a ser una herramienta estándar y versátilel tornillo de seguridad puede montarse y desmontarse con un destornillador TORX® con orificio central en la punta (nº 4656, tamaño T20, código 46 56 30 20) o un destornillador de puntas con orificio central en la punta (nº 1442, tamaño T20, código 08 16 00 20)

Números de artículo

Artículo No. G0698.071.614
EAN 4018754245963
UBB 500627652893
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 54100073
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.