impide que se intercambien las herramientas de inserciónel sistema se bloquea en el cabezal de la llave dinamométrica mediante un tornillo de seguridaduna vez instalado el sistema de protección, es posible colocar una herramienta de inserción pero no extraerla, ya que el propio botón de desbloqueo QuickRelease se bloqueauna vez retirado el tornillo de seguridad, la llave dinamométrica vuelve a ser una herramienta estándar y versátilel tornillo de seguridad puede montarse y desmontarse con un destornillador TORX® con orificio central en la punta (nº 4656, tamaño T20, código 46 56 30 20) o un destornillador de puntas con orificio central en la punta (nº 1442, tamaño T20, código 08 16 00 20)