text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 6546 External Circlip Pliers 85-140mm 90° Angled Tip A41 3.2mm Polished 275mm


DIN 5254 BAlicates de presión con mordazas acodadas a 90°para sujetar, insertar y extraer anillos exteriores de ejes o árbolespuntas de precisión cilíndricas forjadas a presióncon muelle de cierrecabeza pulidamango recubierto de plástico

Artículo No. 3A704886
Diseño En ángulo recto
Aislamiento
Con muelle
Longitud (mm) 275
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño En ángulo recto
Aislamiento
Con muelle
Longitud (mm) 275
Protección de aislamiento 1000 V No
Rango de sujeción (mm) 85 - 140
Apto para anillos de cierre exteriores
Puntas intercambiables No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Model 6546
Type External Circlip Pliers

Descripción

DIN 5254 BAlicates de presión con mordazas acodadas a 90°para sujetar, insertar y extraer anillos exteriores de ejes o árbolespuntas de precisión cilíndricas forjadas a presióncon muelle de cierrecabeza pulidamango recubierto de plástico

Números de artículo

Artículo No. 3A704886
EAN 4018754333967
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 65466141
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.