text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 6546 External Circlip Pliers 3-10mm 90° Angled Tip A01 0.9mm Polished 125mm


DIN 5254 BAlicates de presión con bocas acodadas a 90°para sujetar, insertar y extraer anillos exteriores en ejes forjados a presiónpuntas cilíndricas de precisióncon muelle de cierrecabeza pulidamango recubierto de plástico

Artículo No. 9O970640
Diseño En ángulo recto
Aislamiento
Con muelle
Longitud (mm) 125
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño En ángulo recto
Aislamiento
Con muelle
Longitud (mm) 125
Protección de aislamiento 1000 V No
Rango de sujeción (mm) 3 - 10
Apto para anillos de cierre exteriores
Puntas intercambiables No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Model 6546
Type External Circlip Pliers

Descripción

DIN 5254 BAlicates de presión con bocas acodadas a 90°para sujetar, insertar y extraer anillos exteriores en ejes forjados a presiónpuntas cilíndricas de precisióncon muelle de cierrecabeza pulidamango recubierto de plástico

Números de artículo

Artículo No. 9O970640
EAN 4018754333929
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 65466101
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.