text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 6546 External Circlip Pliers 10-25mm 90° Angled Tip A11 1.3mm Chrome Plated 125mm


DIN 5254 BAlicates de presión con bocas acodadas a 90°para sujetar, insertar y extraer anillos exteriores en ejes forjados a presiónpuntas cilíndricas de precisióncon muelle de cierrecabeza cromadamango cromado a cuadros

Artículo No. 3Z933736
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Con muelle
Longitud (mm) 125
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Con muelle
Longitud (mm) 125
Protección de aislamiento 1000 V No
Rango de sujeción (mm) 10 - 25
Apto para anillos de cierre exteriores
Puntas intercambiables No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Model 6546
Type External Circlip Pliers

Descripción

DIN 5254 BAlicates de presión con bocas acodadas a 90°para sujetar, insertar y extraer anillos exteriores en ejes forjados a presiónpuntas cilíndricas de precisióncon muelle de cierrecabeza cromadamango cromado a cuadros

Números de artículo

Artículo No. 3Z933736
EAN 4018754333738
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 65464111
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.