text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 6544 Internal Circlip Pliers 8-13mm 90° Angled Tip J01 0.9mm Polished 130mm


DIN 5256 DAlicates de presión con bocas acodadas a 90ºpara sujetar, insertar y extraer anillos interiores en agujeros taladradosforjado en gotapuntas cilíndricas de precisióncabeza pulidamango recubierto de plástico

Artículo No. 1H591159
Diseño En ángulo recto
Aislamiento
Con muelle No
Longitud (mm) 130
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño En ángulo recto
Aislamiento
Con muelle No
Longitud (mm) 130
Protección de aislamiento 1000 V No
Rango de sujeción (mm) 8 - 13
Apto para anillos de cierre exteriores No
Puntas intercambiables No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Model 6544
Type Internal Circlip Pliers

Descripción

DIN 5256 DAlicates de presión con bocas acodadas a 90ºpara sujetar, insertar y extraer anillos interiores en agujeros taladradosforjado en gotapuntas cilíndricas de precisióncabeza pulidamango recubierto de plástico

Números de artículo

Artículo No. 1H591159
EAN 4018754333820
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 65446101
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.