text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 6544 Internal Circlip Pliers 8-13mm 90° Angled Tip J01 0.9mm Chrome Plated 130mm


DIN 5256 DAlicates de corte con bocas acodadas a 90ºpara sujetar, insertar y extraer anillos interiores en agujeros taladradosforjado en calientepuntas cilíndricas de precisióncabeza cromadamango cromado y estriado

Artículo No. 1X592453
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Con muelle No
Longitud (mm) 130
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Con muelle No
Longitud (mm) 130
Protección de aislamiento 1000 V No
Rango de sujeción (mm) 8 - 13
Apto para anillos de cierre exteriores No
Puntas intercambiables No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Model 6544
Type Internal Circlip Pliers

Descripción

DIN 5256 DAlicates de corte con bocas acodadas a 90ºpara sujetar, insertar y extraer anillos interiores en agujeros taladradosforjado en calientepuntas cilíndricas de precisióncabeza cromadamango cromado y estriado

Números de artículo

Artículo No. 1X592453
EAN 4018754333622
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 65444101
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.