text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 6544 Internal Circlip Pliers 19-60mm 90° Angled Tip J21 1.8mm Chrome Plated 170mm


DIN 5256 DAlicates de presión con bocas acodadas a 90ºpara sujetar, insertar y extraer anillos interiores en agujeros taladradosforjado en gotapuntas cilíndricas de precisióncabeza cromadamango cromado a cuadros

Artículo No. 7K596264
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Con muelle No
Longitud (mm) 170
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Con muelle No
Longitud (mm) 170
Protección de aislamiento 1000 V No
Rango de sujeción (mm) 19 - 60
Apto para anillos de cierre exteriores No
Puntas intercambiables No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Codigo SA 82032000
Model 6544
Type Internal Circlip Pliers

Descripción

DIN 5256 DAlicates de presión con bocas acodadas a 90ºpara sujetar, insertar y extraer anillos interiores en agujeros taladradosforjado en gotapuntas cilíndricas de precisióncabeza cromadamango cromado a cuadros

Números de artículo

Artículo No. 7K596264
EAN 4018754333646
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 65444121
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.