Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
G0831
G0831.000.001
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
Stahlwille 3K DRALL destornillador de estrella Tamaño PH1 L.80mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
PHILLIPS®DIN 5262, ISO 8764Acero aleado con cromo, cromado matePunta negra
Descripción completa
Artículo No.
Longitud de la hoja (mm)
Sistema de atornillado
Phillips
Tamaño
1
Longitud total (mm)
174
Material de la hoja
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
Longitud de la hoja (mm)
80
Sistema de atornillado
Phillips
Tamaño
1
Longitud total (mm)
174
Material de la hoja
Otro
Cuchilla de protección de superficie
Cromado
Type
4830
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
PHILLIPS®DIN 5262, ISO 8764Acero aleado con cromo, cromado matePunta negra
Números de artículo
Artículo No.
G0831.000.001
EAN
4018754123094
UBB
203124997818
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
48301001