text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 17F Wrench Set in Bag 8-19mm Chrome Plated 5-Piece

Artículo No. 0L976459
Protección de la superficie Cromado
Embalaje Otro
Número total de herramientas 5
Número de llaves combinadas de carraca 5
Anchura de la llave (mm) 8 - 19

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Embalaje Otro
Número total de herramientas 5
Número de llaves combinadas de carraca 5
Anchura de la llave (mm) 8 - 19
Marca Stahlwille
Type 17F/5

Descripción

Juego de llaves combinadas de carraca con sistema métrico, anchuras de llave iguales en maletín enrollableDiseño plano del lado del anillo con doble hex72 dientes, ángulo de trabajo 5°Posición de la mordaza 15°Apriete a derechas/izquierdas girando la llaveDuradera, delgada, y ligeraAlta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble TEl acabado redondo de STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y un buen agarreForjado en caliente, templado y enfriado en baño de aceiteAcero de aleación de cromo, cromadoBolsa enrollable resistente con cierre de velcro fabricada en poliésterLos insertos de malla permiten ver la herramienta insertada. Las herramientas quedan bien protegidas en el maletín enrollable ocupando el mínimo espacio.

Números de artículo

Artículo No. 0L976459
EAN 4018754325979
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 96401705
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.