Llaves combinadas con carraca
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
Llaves
Llaves combinadas
Llaves combinadas con carraca
0U639573
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
Stahlwille 17F Combination Wrench 19mm Chrome Plated 255mm
Añadir catálogo
Artículo No.
0U639573
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie
Cromado
Con manivela
Sí
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm)
19
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
252
Ancho de llave extremo abierto (mm)
19
Protección de la superficie
Cromado
Con manivela
Sí
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm)
19
Modelo de carraca
Sí
Marca
Stahlwille
Type
17F 19 FLACH
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
tamaños de llaves métricasdiseño planoposición de la mordaza 15°anillo hexagonal doblecarraca integrada72 dientesángulo de trabajo 5°cambio de dirección volteando la llaveunión reforzada entre la mordaza y el vástagodiseño duradero, delgado y ligeroalta resistencia a la flexión gracias al perfil en T dobleel acabado redondeado STAHLWILLE proporciona un tacto cómodo y antideslizanteforjado, endurecido y refrigerado en baño de aceiteacero aleado al cromo, cromado
Números de artículo
Artículo No.
0U639573
EAN
4018754281978
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
40171919