text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 17F Combination Wrench 13mm Chrome Plated 180mm

Artículo No. 7U863727
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Con manivela
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 13

Especificaciones

Longitud (mm) 182
Ancho de llave extremo abierto (mm) 13
Protección de la superficie Cromado
Con manivela
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 13
Modelo de carraca
Marca Stahlwille
Type 17F 13 FLACH

Descripción

tamaños de llaves métricasdiseño planoposición de la mordaza 15°anillo hexagonal doblecarraca integrada72 dientesángulo de trabajo 5°cambio de dirección volteando la llaveunión reforzada entre la mordaza y el ejediseño duradero, delgado y ligeroalta resistencia a la flexión gracias al perfil en T dobleel acabado redondeado STAHLWILLE proporciona un tacto cómodo y antideslizanteforjado, endurecido y refrigerado en baño de aceiteacero aleado al cromo, cromado

Números de artículo

Artículo No. 7U863727
EAN 4018754281916
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 40171313
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.