Llaves combinadas con carraca
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
Llaves
Llaves combinadas
Llaves combinadas con carraca
6X566396
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
Stahlwille 17F Combination Wrench 10mm Chrome Plated 160mm
Añadir catálogo
Artículo No.
6X566396
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie
Cromado
Con manivela
Sí
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm)
10
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
158
Ancho de llave extremo abierto (mm)
10
Protección de la superficie
Cromado
Con manivela
Sí
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm)
10
Modelo de carraca
Sí
Marca
Stahlwille
Type
17F 10 FLACH
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
tamaños de llaves métricasdiseño planoposición de la mordaza 15°anillo hexagonal doblecarraca integrada72 dientesángulo de trabajo 5°cambio de dirección volteando la llaveunión reforzada entre la mordaza y el ejediseño duradero, delgado y ligeroalta resistencia a la flexión gracias al perfil en T dobleel acabado redondeado STAHLWILLE proporciona un tacto cómodo y antideslizanteforjado, endurecido y refrigerado en baño de aceiteacero aleado al cromo, cromado
Números de artículo
Artículo No.
6X566396
EAN
4018754281886
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
40171010