text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 13126-2 Linterna LED 35lm 2x Pila AAA/LR03


homologado para zona 1Certificaciones: II 2G Ex e ib IIB T4 Gb, II 2D Ex ib IIIC T60°C IP6X Dbtres veces más luminosa que las linternas de bolígrafo convencionales gracias a sus potentes LEDsresistente, no conductora de electricidad, carcasa de ABS/policarbonato resistente a la corrosiónalta resistencia a los golpes y deslumbramiento reducido gracias al

Cod Articol G1573.131.262
Diseño Pluma de luz
Color de la carcasa Yellow
Recargable No
ANSI AAA
Longitud (mm) 135
Ambalat la 1

Specificații

Diseño Pluma de luz
Color de la carcasa Yellow
Recargable No
ANSI AAA
Longitud (mm) 135
Material plástico
Tipo de lámpara LED no intercambiable
Grado de protección (IP) IP68
Con fuente de luz
Tipo de batería Micro
Peso total (g) 20
Número de pilas 2
Con pilas No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 102
Model 13126-2
Type 13126-2

Descriere

homologado para zona 1Certificaciones: II 2G Ex e ib IIB T4 Gb, II 2D Ex ib IIIC T60°C IP6X Dbtres veces más luminosa que las linternas de bolígrafo convencionales gracias a sus potentes LEDsresistente, no conductora de electricidad, carcasa de ABS/policarbonato resistente a la corrosiónalta resistencia a los golpes y deslumbramiento reducido gracias al bisel revestido de cauchohaz luminoso constante durante el 80% de la vida útil de las pilas alcalinas gracias al circuito eLEDpulsador trasero engomado para acción continua o momentáneafácil almacenamiento gracias al soporte de clip integrado cerca del biselresistente al agua según IP 68 hasta 3 m de profundidadBrillo: 35 lúmenesAlcance: 64 mTiempo de encendido: 3 h.Pilas: 2 AAA/LR03, alcalinas, 1,5 V (no suministradas)

Numerele articolelor

Cod Articol G1573.131.262
EAN 4018754240579
UBB 500623938437
UNSPSC 39111610
Nr. articol producător 77490012
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.