Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
5J337363
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
Stahlwille 12500N Tuerca Spinner 10mm Hex 125mm Hoja 2-Component Grip 240mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5J337363
Diseño
Empuñadura
Flexible
No
Ancho de llave (mm)
10
Longitud total (mm)
240
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
125
Forma de la cuchilla
Hexagon
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Empuñadura
Flexible
No
Ancho de llave (mm)
10
Longitud total (mm)
240
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
125
Forma de la cuchilla
Hexagon
Magnético
No
Adecuado para pernos hexagonales
Sí
Asidero de material
plástico
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Con protección antivuelco
No
Probado por VDE
No
Marca
Stahlwille
Model
12500N
Type
12500N 10 SECHSKANT-STECKSCHLUESSEL MIT DRALL-GRIFF
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5J337363
EAN
4018754278213
UBB
500654004471
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
43093010