Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
4E726241
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
Stahlwille 12500N Destornillador para tuercas 8mm Hex 125mm Hoja Empuñadura de 2 componentes 240mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4E726241
Diseño
Empuñadura
Flexible
No
Ancho de llave (mm)
8
Longitud total (mm)
240
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
125
Forma de la cuchilla
Hexagon
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Empuñadura
Flexible
No
Ancho de llave (mm)
8
Longitud total (mm)
240
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
125
Forma de la cuchilla
Hexagon
Magnético
No
Adecuado para pernos hexagonales
Sí
Asidero de material
plástico
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Con protección antivuelco
No
Probado por VDE
No
Marca
Stahlwille
Model
12500N
Type
12500N 8 SECHSKANT-STECKSCHLUESSEL MIT DRALL-GRIFF
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4E726241
EAN
4018754278190
UBB
500654004216
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
43093008