text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 12500N Destornillador de Tuercas 13mm Hex 125mm Hoja 2-Componentes Empuñadura 250mm


Artículo No. 8D136245
Diseño Empuñadura
Flexible No
Ancho de llave (mm) 13
Longitud total (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 125
Forma de la cuchilla Hexagon
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Empuñadura
Flexible No
Ancho de llave (mm) 13
Longitud total (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 125
Forma de la cuchilla Hexagon
Magnético No
Adecuado para pernos hexagonales
Asidero de material plástico
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Con protección antivuelco No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Codigo SA 82041100
Model 12500N
Type 12500N 13 SECHSKANT-STECKSCHLUESSEL MIT DRALL-GRIFF

Números de artículo

Artículo No. 8D136245
EAN 4018754278244
UBB 500654004703
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 43093013
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.