text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 10 mm Porta-puntas hexagonal 1/4 L.20mm


#b, 1/4» hexágono interiorDIN 3126/ISO 1173 D 6.3exterior #w, 10 mm para uso en herramientas con accionamiento hexagonal interior de 10 mm o hexágono interior doble (p.ej. llaves de doble boca para juntas flexibles “FLEXI”, llaves universales con mango en T, llaves de caja, llaves de estrella con carraca, etc.)accionamiento hexagonal interior con muelle de compresión anularLas puntas son fáciles de insertar, se bloquean de forma segura en su posición y se pueden volver a extraer con la misma facilidadAcero HPQ® de alto rendimiento

Artículo No. G0473.001.412
Longitud (mm) 20
Cabezal de cambio rápido
Tamaño inserción broca (mm) 10
Tamaño inserción máquina 1/4 pulgada
Tamaño inserción máquina (mm) 6.3
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 20
Cabezal de cambio rápido
Tamaño inserción broca (mm) 10
Tamaño inserción máquina 1/4 pulgada
Tamaño inserción máquina (mm) 6.3
Soporte de vaso
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 11
Codigo SA 8466103800
Type 412-1

Descripción

#b, 1/4» hexágono interiorDIN 3126/ISO 1173 D 6.3exterior #w, 10 mm para uso en herramientas con accionamiento hexagonal interior de 10 mm o hexágono interior doble (p.ej. llaves de doble boca para juntas flexibles “FLEXI”, llaves universales con mango en T, llaves de caja, llaves de estrella con carraca, etc.)accionamiento hexagonal interior con muelle de compresión anularLas puntas son fáciles de insertar, se bloquean de forma segura en su posición y se pueden volver a extraer con la misma facilidadAcero HPQ® de alto rendimiento

Números de artículo

Artículo No. G0473.001.412
EAN 4018754154425
UBB 500500097166
UNSPSC 27112809
Artículo del fabricante nr 11180020
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.