Artikelen Meyra
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
Alicates & pinzas
Llaves para tubos
G1051.600.300
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
Alicates Stahlwille para bombas de agua 51mm Apertura de boca Mango rugoso Acero cromado 300mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
G1051.600.300
Aislamiento
Sí
Protección de la superficie
Otro
Peso
520
Longitud
300
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Protección de la superficie
Otro
Peso
520
Longitud
300
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apertura máx. de las mejillas (mm)
45
Modelo de baja chispa
No
Diseño de agarre
1 componente
Con protección contra impactos
No
Número de ajustes
7
Tapa del mango
Forrado de plástico
Probado por VDE
No
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
DIN ISO 8976 (nº 207 c)articulación en caja7 posiciones de ajuste (175 mm 6 posiciones de ajuste)protección antiaprisionamientoCromo Vanadio
Números de artículo
Artículo No.
G1051.600.300
EAN
4018754170135
UBB
203102216827
UNSPSC
27112101
Artículo del fabricante nr
65516300