text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate Stahlwille para bombas de agua Mordaza 24mm L.177mm Cabeza lacada negra, bocas pulidas


DIN ISO 8976 (nº 207 c)articulación en caja7 posiciones de ajuste (175 mm 6 posiciones de ajuste)protección antiaprisionamientoCromo Vanadio

Artículo No. G1051.600.175
Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Peso 173
Longitud 175
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Peso 173
Longitud 175
Protección de aislamiento 1000 V No
Apertura máx. de las mejillas (mm) 24
Modelo de baja chispa No
Diseño de agarre 1 componente
Con protección contra impactos No
Número de ajustes 6
Tapa del mango Forrado de plástico
Probado por VDE No

Descripción

DIN ISO 8976 (nº 207 c)articulación en caja7 posiciones de ajuste (175 mm 6 posiciones de ajuste)protección antiaprisionamientoCromo Vanadio

Números de artículo

Artículo No. G1051.600.175
EAN 4018754206353
UBB 500574813712
UNSPSC 27112101
Artículo del fabricante nr 65516175
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.