text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bolsas para herramientas en plástico ABS Wera 2go 2 2GO 2


Wera 2go 2 Contenedor de herramientas, 3 piezas 1x Wera 2go Contenedor: 355 x 330 x 115 mm 1x Wera 2go 6 Correa de hombro: 38 x 1470 mm 1x Wera 2go 4 Carcaj de herramientas: 165 x 105 mmEl contenedor de herramientas Wera 2go es la solución ideal para el transporte individual y cómodo de herramientas gracias a su sistema de cierre autoadherente y a su co

Artículo No. 3U904164
Anchura 355
Diseño Otro
Altura 330
Profundidad 115
Clase de calidad Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 355
Diseño Otro
Altura 330
Profundidad 115
Clase de calidad Otro
Material Tela
Grillete con candado No
Con bandolera
Señal-rojo No
Con cerradura No
Bandeja extraíble No
Con espuma No
Con separador
Marca WERA

Descripción

Wera 2go 2 Contenedor de herramientas, 3 piezas 1x Wera 2go Contenedor: 355 x 330 x 115 mm 1x Wera 2go 6 Correa de hombro: 38 x 1470 mm 1x Wera 2go 4 Carcaj de herramientas: 165 x 105 mmEl contenedor de herramientas Wera 2go es la solución ideal para el transporte individual y cómodo de herramientas gracias a su sistema de cierre autoadherente y a su compacidad. Las zonas de cierre de gancho y bucle interiores y exteriores garantizan un aprovechamiento máximo del espacio. De este modo, cabe un número increíble de herramientas en y sobre el contenedor. Wera 2go 2 garantiza un peso reducido, ya que sólo se llevan las herramientas realmente necesarias para el trabajo. El material robusto y de dimensiones estables protege las herramientas transportadas contra daños y humedad y aumenta la vida útil del contenedor de herramientas. La correa para el hombro acolchada y ajustable en anchura y el ajuste ceñido del contenedor al cuerpo hacen que sea fácil y cómodo de transportar. Las manos permanecen libres durante el transporte. Se suministra con un carcaj con partición de cierre autoadherente ajustable individualmente para destornilladores y otras herramientas.

Números de artículo

Artículo No. 3U904164
EAN 4013288187840
UBB 500678967828
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05004351001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.