text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate punta redonda Stahlwille 6530 Tipo 3 200mm

Artículo No. G1030.300.200
Aislamiento
Forma Curvo
Protección de la superficie Otro
Con cortador de alambre
Peso 198

Especificaciones

Aislamiento
Forma Curvo
Protección de la superficie Otro
Con cortador de alambre
Peso 198
Longitud 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Forma de compresión Otro
Apto para fibra óptica No
Longitud mandíbula (mm) 76
Con pinza de corte diagonal No
Modelo de baja chispa No
Anchura del cabezal (mm) 17
Diseño de agarre 2 componentes
Con función de desaislado
Con protección contra impactos No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Superficie de agarre Dentado
Forjado No
Altura del cabezal (mm) 3.5
Probado por VDE No
Model 6530

Números de artículo

Artículo No. G1030.300.200
EAN 4018754206292
UBB 203100030808
UNSPSC 27112148
Artículo del fabricante nr 65303200
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.