text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH RING END EXT 732/40 32MM


Para llaves dinamométricas de cuadradilloFijación mediante pasador de bloqueoCromo sobre níquel, acabado duradero y a prueba de virutasFortalecido por inmersión, templado y enfriado en baño de aceiteExtremadamente resistente, excepcionalmente duradero

Artikelnummer G0665.320.001
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Diseño Cabeza cuadrada fija
Tamaño de conexión 14x18 mm
Montaje rectangular
Verpakt per 1

Specificaties

Ancho de llave (mm) 32
Longitud total (mm) 74
Diseño Cabeza cuadrada fija
Tamaño de conexión 14x18 mm
Montaje rectangular
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 181
Codigo SA 8204110000
Type 732/40 32

Omschrijving

Para llaves dinamométricas de cuadradilloFijación mediante pasador de bloqueoCromo sobre níquel, acabado duradero y a prueba de virutasFortalecido por inmersión, templado y enfriado en baño de aceiteExtremadamente resistente, excepcionalmente duradero

Artikelnummers

Artikelnummer G0665.320.001
EAN 4018754034314
UBB 203125070136
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 58224032
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.