text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH RING END EXT 732/40 30MM

Entrega en 3 semanas

Para llaves dinamométricas de cuadradilloFijación mediante pasador de bloqueoCromo sobre níquel, acabado duradero y a prueba de virutasFortalecido por inmersión, templado y enfriado en baño de aceiteExtremadamente resistente, excepcionalmente duradero

Artículo No. G0665.300.001
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Diseño Cabeza cuadrada fija
Tamaño de conexión 14x18 mm
Montaje rectangular
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 30
Longitud total (mm) 74
Diseño Cabeza cuadrada fija
Tamaño de conexión 14x18 mm
Montaje rectangular
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 182
Código de producto 8204110000
Type 732/40 30

Descripción

Para llaves dinamométricas de cuadradilloFijación mediante pasador de bloqueoCromo sobre níquel, acabado duradero y a prueba de virutasFortalecido por inmersión, templado y enfriado en baño de aceiteExtremadamente resistente, excepcionalmente duradero

Números de artículo

Artículo No. G0665.300.001
EAN 4018754034307
UBB 203125069997
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 58224030
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.