text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH RING END EXT 732/40 19MM


Para llaves dinamométricas de cuadradilloFijación mediante pasador de bloqueoCromo sobre níquel, acabado duradero y a prueba de virutasFortalecido por inmersión, templado y enfriado en baño de aceiteExtremadamente resistente, excepcionalmente duradero

Artículo No. G0665.190.001
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Diseño Cabeza cuadrada fija
Tamaño de conexión 14x18 mm
Montaje rectangular
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 19
Longitud total (mm) 66
Diseño Cabeza cuadrada fija
Tamaño de conexión 14x18 mm
Montaje rectangular
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 137
Type 732/40 19

Descripción

Para llaves dinamométricas de cuadradilloFijación mediante pasador de bloqueoCromo sobre níquel, acabado duradero y a prueba de virutasFortalecido por inmersión, templado y enfriado en baño de aceiteExtremadamente resistente, excepcionalmente duradero

Números de artículo

Artículo No. G0665.190.001
EAN 4018754034253
UBB 203125069401
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 58224019
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.