Extractores mecánicos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores mecánicos
G1311.100.003
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
STAH PULLER 11040 40N-3 100X80M
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
G1311.100.003
Diseño
Otro
Fuerza de tracción máx. (N)
34.34
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
80
Anchura de la pata de gancho (mm)
90
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Otro
Fuerza de tracción máx. (N)
34.34
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
80
Anchura de la pata de gancho (mm)
90
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
10 - 100
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
100
Marca
STAHLWILLE
Type
11040 N-3
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G1311.100.003
EAN
4018754172832
UBB
500504912451
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
71120013