text.skipToContent text.skipToNavigation

Maletín de herramientas Knipex «Vision24» vacío


Maletín de herramientas Vision24 Con un total de 21 opciones de inserción. Carga útil máxima: 20 kg. Volumen: 24 litros. Opciones flexibles gracias a la división individual de los insertos en la bandeja base de 60 mm de profundidad y su placa de cubierta con seis amplios compartimentos para herramientas. Las resistentes bisagras de trinquete mantienen l

Artículo No. K1392.002.120
Color Negro
Anchura 480
Diseño Caso
Altura 200
Profundidad 380
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Anchura 480
Diseño Caso
Altura 200
Profundidad 380
Clase de calidad Otro
Material plástico
Grillete con candado No
Enrollable No
Con bandolera No
Señal-rojo No
Con cerradura
Bandeja extraíble No
Número total de compartimentos 21
Con espuma No
Con separador No
Con mango telescópico No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 3600
Type Tool Case

Descripción

Maletín de herramientas Vision24 Con un total de 21 opciones de inserción. Carga útil máxima: 20 kg. Volumen: 24 litros. Opciones flexibles gracias a la división individual de los insertos en la bandeja base de 60 mm de profundidad y su placa de cubierta con seis amplios compartimentos para herramientas. Las resistentes bisagras de trinquete mantienen la tapa abierta cuando es necesario a pesar del peso muerto de las herramientas. Asa de transporte robusta y ergonómica, encajable en un ángulo de 90°. Tablero de herramientas extraíble con 15 compartimentos para herramientas en el lado inferior y seis compartimentos para herramientas, así como un compartimento para pinzas (400 mm de ancho) en el lado de la tapa, que se sujeta mediante un botón pulsador. Dos cierres abatibles de acero con llave protegen el contenido de la maleta contra robo. Con marco de aluminio doble circunferencial. Material ABS resistente, negro. Cubierta y paneles de herramientas de PP de doble pared que repele la suciedad. Dimensiones exteriores (ancho x alto x fondo): 480 x 380 x 200 mm, dimensiones, interior (ancho x alto x fondo): 460 x 310 x 190 mm. sin herramientas. Con-Pearl® es una marca registrada de friedola TECH GmbH. - Dimensión exterior (interior) anchura mm: 480mm 460mm- Dimensión exterior (interior) altura mm: 180mm 170mm- Dimensión exterior (interior) profundidad mm: 370mm 310mm

Números de artículo

Artículo No. K1392.002.120
EAN 4003773044567
UBB 240120683000
UNSPSC 27112137
Artículo del fabricante nr 00 21 20 LE
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.