text.skipToContent text.skipToNavigation

Martillo de plástico Stahlwille L.280mm 320g 65Shore


Con cabezales intercambiables de acetato de celulosa resistente a los golpes y mango de fresno.

Artículo No. G1252.320.001
Diseño Plastic hammer
Antimagnético No
Longitud 280
Varilla de material Madera
Diámetro/anchura de la punta (mm) 32
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Plastic hammer
Antimagnético No
Longitud 280
Varilla de material Madera
Diámetro/anchura de la punta (mm) 32
Magnético No
Sin rebote No
Modelo de baja chispa No
Peso total (g) 320
Punta intercambiable
Material cabezal Otro
Con extractor de uñas No
Con protector de uñas No
Con portauñas No
Type 10955 32 KUNSTSTOFFHAMMER

Descripción

Con cabezales intercambiables de acetato de celulosa resistente a los golpes y mango de fresno.

Números de artículo

Artículo No. G1252.320.001
EAN 4018754041312
UBB 203112038955
UNSPSC 27111602
Artículo del fabricante nr 70160032
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.