text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

STAH OPEN INS TOOL733 10MM


Para llaves dinamométricas de cuadradilloFijación mediante pasador de bloqueoCromo sobre níquel, acabado duradero y a prueba de virutasFortalecido por inmersión, templado y enfriado en baño de aceiteExtremadamente resistente, excepcionalmente duradero

Artículo No. G0666.100.001
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Diseño Accesorio de extremo de anillo abierto
Tamaño de conexión 9x12mm
Montaje rectangular
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 10
Longitud total (mm) 43
Diseño Accesorio de extremo de anillo abierto
Tamaño de conexión 9x12mm
Montaje rectangular
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 58
Codigo SA
Type 733/10 10

Descripción

Para llaves dinamométricas de cuadradilloFijación mediante pasador de bloqueoCromo sobre níquel, acabado duradero y a prueba de virutasFortalecido por inmersión, templado y enfriado en baño de aceiteExtremadamente resistente, excepcionalmente duradero

Números de artículo

Artículo No. G0666.100.001
EAN 4018754034352
UBB 203125073932
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 58231010
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.